Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52105500 SKINDICHT SHV-M-VITON 20/16/13 - 52105500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 10.8...12.8 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773173987

Artikelnummer

LPP52105500

Herstellernummer

52105500

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

10.8...12.8 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

6 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

24 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-15...200 °C

SKINDICHT® SHV-M, pressacavo robusto di tenuta speciale, a tenuta stagna con elevato scarico della trazione, serraggio non invasivo dei cavi