LAPP ITALIA SRL - LPP52106080 SKINDICHT ZSE-M 50X1,5/42 - 52106080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Gewindelänge - 9 mm
Mit Gegenmutter - nein
Packung
10 ST
EAN
4044773171990
Artikelnummer
LPP52106080
Herstellernummer
52106080
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindelänge:
9 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
57 mm
Biegeschutz:
nein
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Glasfaserverstärkt:
nein



