Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52106820 SKINDICHT SKZ-M 20X1,5/13,5 - 52106820

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gewindelänge - 6 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773169294

Artikelnummer

LPP52106820

Herstellernummer

52106820

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

IP55

Gewindelänge:

6 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

22 mm

Biegeschutz:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo modello SKINDICHT SKZ-M 20X1 5 13 5 LAPP ITALIA