Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52106990 SKINDICHT SHVE-M 20X1,5/16/15/11 - 52106990

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 6 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773168457

Artikelnummer

LPP52106990

Herstellernummer

52106990

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

6 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

24 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

ja

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Geschirmt:

ja

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo modello SKINDICHT SHVE-M 20X1 5 16 15 11 LAPP ITALIA