Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52107030 SKINDICHT SHVE-M 25X1,5/21/18/15 - 52107030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 7 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773168136

Artikelnummer

LPP52107030

Herstellernummer

52107030

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

7 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

30 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

ja

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Geschirmt:

ja

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo modello SKINDICHT SHVE-M 25X1 5 21 18 15 LAPP ITALIA