LAPP ITALIA SRL - LPP52107320 SKINDICHT SVF-M 20X1,5/16 - 52107320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Biegeschutz - nein
Flachkabelverschraubung - ja
Packung
25 ST
EAN
4044773167849
Artikelnummer
LPP52107320
Herstellernummer
52107320
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Biegeschutz:
nein
Flachkabelverschraubung:
ja
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
SKINDICHT® SVF-M, pressacavo piatto con labbri di tenuta laterali autoregolanti, eccezionale scarico della trazione


