Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52107350 SKINDICHT SVF-M 32X1,5/29 - 52107350

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Biegeschutz - nein

  • Flachkabelverschraubung - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773167771

Artikelnummer

LPP52107350

Herstellernummer

52107350

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Biegeschutz:

nein

Flachkabelverschraubung:

ja

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

SKINDICHT® SVF-M, pressacavo piatto con labbri di tenuta laterali autoregolanti, eccezionale scarico della trazione