LAPP ITALIA SRL - LPP52107360 SKINDICHT SVF-M 40X1,5/36 - 52107360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Biegeschutz - nein
Flachkabelverschraubung - ja
Packung
10 ST
EAN
4044773167733
Artikelnummer
LPP52107360
Herstellernummer
52107360
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Biegeschutz:
nein
Flachkabelverschraubung:
ja
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
SKINDICHT® SVF-M, pressacavo piatto con labbri di tenuta laterali autoregolanti, eccezionale scarico della trazione


