Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52107370 SKINDICHT SVF-M 50X1,5/42 - 52107370

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52107370 SKINDICHT SVF-M 50X1,5/42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Biegeschutz - nein

  • Flachkabelverschraubung - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773167702

Artikelnummer

LPP52107370

Herstellernummer

52107370

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Biegeschutz:

nein

Flachkabelverschraubung:

ja

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

SKINDICHT® SVF-M, pressacavo piatto con labbri di tenuta laterali autoregolanti, eccezionale scarico della trazione