Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52107820 SKINDICHT RWV-M 20X1,5 - 52107820

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52107820 SKINDICHT RWV-M 20X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - sonstige

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gewindelänge - 8 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773167283

Artikelnummer

LPP52107820

Herstellernummer

52107820

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

sonstige

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

IP55

Gewindelänge:

8 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

SKINDICHT® RWV, pressacavo angolare resistente alla corrosione e all'acqua di mare con guarnizione settoriale in versione guarnizione per la riduzione dell'altezza di installazione