Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52107831 SKINDICHT RWV-M 25X1,5 O. E+D - 52107831

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52107831 SKINDICHT RWV-M 25X1,5 O. E+D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gewindelänge - 9 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773167160

Artikelnummer

LPP52107831

Herstellernummer

52107831

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Schutzart (IP):

IP55

Gewindelänge:

9 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

90°-Winkel

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

32 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

pressacavo angolare con corsa cavo parallela alla parete della custodia, resistente alla corrosione e combinabile