LAPP ITALIA SRL - LPP52107840 SKINDICHT RWV-M 32X1,5 - 52107840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 16...25 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Schutzart (IP) - IP55
Packung
10 ST
EAN
4044773167139
Artikelnummer
LPP52107840
Herstellernummer
52107840
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16...25 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Schutzart (IP):
IP55
Gewindelänge:
13.5 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
90°-Winkel
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
34 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein


