LAPP ITALIA SRL - LPP52107905 SKINDICHT SVFK-M 63/48 - 52107905

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Schutzart (IP) - sonstige
Gewindelänge - 11 mm
Packung
5 ST
EAN
4044773608502
Artikelnummer
LPP52107905
Herstellernummer
52107905
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Schutzart (IP):
sonstige
Gewindelänge:
11 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
65 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-30...80 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein



