LAPP ITALIA SRL - LPP52108011 SKINDICHT SE-M 25X1,5 O. E+D - 52108011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Schutzart (IP) - IP55
Gewindelänge - 8.2 mm
Packung
5 ST
EAN
4044773166903
Artikelnummer
LPP52108011
Herstellernummer
52108011
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Schutzart (IP):
IP55
Gewindelänge:
8.2 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
90°-Winkel
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
25 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein


