LAPP ITALIA SRL - LPP52115700 SKINTOP MS-XL PG 7 - 52115700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 2...6 mm
Gewindelänge - 12 mm
Biegeschutz - nein
Einsatztemperatur - -30...100 °C
Packung
100 ST
EAN
4044773166064
Artikelnummer
LPP52115700
Herstellernummer
52115700
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2...6 mm
Gewindelänge:
12 mm
Biegeschutz:
nein
Einsatztemperatur:
-30...100 °C
SKINTOP® MS-XL, pressacavo in ottone con ampi intervalli di serraggio variabili, con filetto lungo in particolare per pareti sottili


