Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52220000 SKINTOP CUBE FRAME 16 - 52220000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773791341

Artikelnummer

LPP52220000

Herstellernummer

52220000

Hersteller

LPP

SKINTOP® CUBE, sistema passacavi resistente all'olio, intervallo di serraggio variabile e fissaggio modulo antivibrazione • Innovativo sistema multiplo passacavi con campi di serraggio variabili per una grande flessibilità durante il montaggio. • Durantelo smontaggio il telaio non deve essere rimosso dalla custodia, il modulo passacavo rimane fissato al cavo.