LAPP ITALIA SRL - LPP52220001 SKINTOP CUBE FRAME 24 - 52220001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 32 mm
Höhe - 130 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4044773791358
Artikelnummer
LPP52220001
Herstellernummer
52220001
Hersteller
LPP
Ausführung:
sonstige
Breite:
32 mm
Höhe:
130 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
SKINTOP® CUBE, sistema passacavi resistente all'olio, intervallo di serraggio variabile e fissaggio modulo antivibrazione • Innovativo sistema multiplo passacavi con campi di serraggio variabili per una grande flessibilità durante il montaggio. • Durantelo smontaggio il telaio non deve essere rimosso dalla custodia, il modulo passacavo rimane fissato al cavo.





