LAPP ITALIA SRL - LPP52220003 SKINTOP CUBE MODULE 20X20 LARGE - 52220003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
4044773791518
Artikelnummer
LPP52220003
Herstellernummer
52220003
Hersteller
LPP
SKINTOP® CUBE, sistema passacavi resistente all'olio, intervallo di serraggio variabile e fissaggio modulo antivibrazione • Innovativo sistema multiplo passacavi con campi di serraggio variabili per una grande flessibilità durante il montaggio. • Durantelo smontaggio il telaio non deve essere rimosso dalla custodia, il modulo passacavo rimane fissato al cavo.