Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52220005 SKINTOP CUBE MODULE 40X40 SMALL - 52220005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773791525

Artikelnummer

LPP52220005

Herstellernummer

52220005

Hersteller

LPP

SKINTOP® CUBE, sistema passacavi resistente all'olio, intervallo di serraggio variabile e fissaggio modulo antivibrazione • Innovativo sistema multiplo passacavi con campi di serraggio variabili per una grande flessibilità durante il montaggio. • Durantelo smontaggio il telaio non deve essere rimosso dalla custodia, il modulo passacavo rimane fissato al cavo.