LAPP ITALIA SRL - LPP52220007 SKINTOP CUBE MODULE 40X40 BLIND - 52220007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
4044773791372
Artikelnummer
LPP52220007
Herstellernummer
52220007
Hersteller
LPP
SKINTOP® CUBE, sistema passacavi resistente all'olio, intervallo di serraggio variabile e fissaggio modulo antivibrazione • Innovativo sistema multiplo passacavi con campi di serraggio variabili per una grande flessibilità durante il montaggio. • Durantelo smontaggio il telaio non deve essere rimosso dalla custodia, il modulo passacavo rimane fissato al cavo.