LAPP ITALIA SRL - LPP52220073 SKINTOP MULTI VERSION 2 - 52220073

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Membran
Typ - gerade
Breite - 144 mm
Höhe - 46 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 21
Packung
1 ST
EAN
4044777366064
Artikelnummer
LPP52220073
Herstellernummer
52220073
Hersteller
LPP
Ausführung:
Membran
Typ:
gerade
Breite:
144 mm
Höhe:
46 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
21
Werkstoff:
Gummi
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Stärke:
20 mm
SKINTOP® MULTI, sistema passacavi per l'installazione di cavi non confezionati, elevato spessore della confezione, ampi intervalli di serraggio variabiliSistema passacavi multiplo compatto con innovativa tecnologia gel


