Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53015040 SKINTOP ST PG 16 RAL 7001 SGY - 53015040

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53015040 SKINTOP ST PG 16 RAL 7001 SGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...14 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773163377

Artikelnummer

LPP53015040

Herstellernummer

53015040

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

9...14 mm

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Schlüsselweite:

27 mm

Biegeschutz:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

SKINTOP® ST, pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente e scarico della trazione