LAPP ITALIA SRL - LPP53015210 SKINTOP ST PG 9 RAL 9005 BK - 53015210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3.5...8 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Schutzart (IP) - IP68
Packung
100 ST
EAN
4044773161526
Artikelnummer
LPP53015210
Herstellernummer
53015210
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3.5...8 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
schwarz
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
19 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
9005
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein





