Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53015270 SKINTOP ST PG 36 RAL 9005 BK - 53015270

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53015270 SKINTOP ST PG 36 RAL 9005 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 24...32 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773161069

Artikelnummer

LPP53015270

Herstellernummer

53015270

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

24...32 mm

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Schlüsselweite:

53 mm

Biegeschutz:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

SKINTOP® ST, pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente e scarico della trazione