Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53015650 SKINTOP BS PG 21 RAL 7001 SGY - 53015650

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 13...18 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773160208

Artikelnummer

LPP53015650

Herstellernummer

53015650

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

13...18 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

11 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

33 mm

Biegeschutz:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7001

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINTOP® BS, pressacavo in poliammide con protezione antipiega, per la protezione dei cavi flessibili, per parti della macchina mobili