LAPP ITALIA SRL - LPP53016010 SKINTOP ST 3/8?? RAL 7001 SGY - 53016010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - NPT
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3.5...8 mm
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 15 mm
Packung
100 ST
EAN
4044773159684
Artikelnummer
LPP53016010
Herstellernummer
53016010
Hersteller
LPP
Gewindeart:
NPT
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3.5...8 mm
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
15 mm
Farbe:
grau
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/8 Zoll
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
19 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
7001
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein


