Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53017230 SKINTOP ST ISO M 20X1,5 XL BK - 53017230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...12 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773158823

Artikelnummer

LPP53017230

Herstellernummer

53017230

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...12 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

13 mm

Farbe:

schwarz

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

24 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

9005

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...80 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINTOP® ST-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente, per piattaforme offshoreCon approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!