Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53018000 SKINTOP ST PG 7 RAL 7035 LGY - 53018000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 2.5...6.5 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773158298

Artikelnummer

LPP53018000

Herstellernummer

53018000

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

2.5...6.5 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

15 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.27 mm

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

17.1 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7035

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINTOP® ST, pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente e scarico della trazione