Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53018020 SKINTOP ST PG 11 RAL 7035 LGY - 53018020

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53018020 SKINTOP ST PG 11 RAL 7035 LGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...10 mm

  • Gewindelänge - 8 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Biegeschutz - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773158212

Artikelnummer

LPP53018020

Herstellernummer

53018020

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4...10 mm

Gewindelänge:

8 mm

Halogenfrei:

nein

Biegeschutz:

nein

Schlagfest:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

SKINTOP® ST, pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente e scarico della trazione