LAPP ITALIA SRL - LPP53018030 SKINTOP ST PG 13,5 RAL 7035 LGY - 53018030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...12 mm
Gewindelänge - 9 mm
Halogenfrei - nein
Biegeschutz - nein
Packung
100 ST
EAN
4044773158168
Artikelnummer
LPP53018030
Herstellernummer
53018030
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6...12 mm
Gewindelänge:
9 mm
Halogenfrei:
nein
Biegeschutz:
nein
Schlagfest:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
SKINTOP® ST, pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente e scarico della trazione


