Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53018040 SKINTOP ST PG 16 RAL 7035 LGY - 53018040

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53018040 SKINTOP ST PG 16 RAL 7035 LGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...14 mm

  • Gewindelänge - 10 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Biegeschutz - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773158069

Artikelnummer

LPP53018040

Herstellernummer

53018040

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

9...14 mm

Gewindelänge:

10 mm

Halogenfrei:

nein

Biegeschutz:

nein

Schlagfest:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

SKINTOP® ST, pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente e scarico della trazione