LAPP ITALIA SRL - LPP53018050 SKINTOP ST PG 21 RAL 7035 LGY - 53018050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 13...18 mm
Gewindelänge - 11 mm
Halogenfrei - nein
Biegeschutz - nein
Packung
50 ST
EAN
4044773157987
Artikelnummer
LPP53018050
Herstellernummer
53018050
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13...18 mm
Gewindelänge:
11 mm
Halogenfrei:
nein
Biegeschutz:
nein
Schlagfest:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
SKINTOP® ST, pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente e scarico della trazione


