LAPP ITALIA SRL - LPP53018080 SKINTOP ST PG 42 RAL 7035 LGY - 53018080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 35...38 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Schutzart (IP) - IP68
Packung
5 ST
EAN
4044773157918
Artikelnummer
LPP53018080
Herstellernummer
53018080
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
35...38 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
13 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
60 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
7035
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein





