LAPP ITALIA SRL - LPP53019021 SKINTOP GMP-GL PG 11 RAL 7035 LGY - 53019021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
100 ST
EAN
4044773157369
Artikelnummer
LPP53019021
Herstellernummer
53019021
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
SKINTOP® GMP-GL, controdadi rinforzati con fibre di vetro, per la massima stabilità meccanica, per il bloccaggio in fori senza filetto





