LAPP ITALIA SRL - LPP53019071 SKINTOP GMP-GL PG 36 RAL 7035 LGY - 53019071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Gewindelänge - 8 mm
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
4044773156980
Artikelnummer
LPP53019071
Herstellernummer
53019071
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
60 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
ja
RAL-Nummer:
7035
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein





