LAPP ITALIA SRL - LPP53100005 SKINTOP DIX-DV 5X11 - 53100005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 5 mm
Innendurchmesser - 0 mm
Werkstoff - Kunststoff
Stärke - 11 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
100 ST
EAN
4044773181777
Artikelnummer
LPP53100005
Herstellernummer
53100005
Hersteller
LPP
Außendurchmesser:
5 mm
Innendurchmesser:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Stärke:
11 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


