Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53111050 SKINTOP ST-M 40X1,5 RAL 7001 SGY - 53111050

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53111050 SKINTOP ST-M 40X1,5 RAL 7001 SGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 19...28 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773177572

Artikelnummer

LPP53111050

Herstellernummer

53111050

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

19...28 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

46 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

0 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7001

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINTOP® ST-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente, per piattaforme offshoreCon approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!