LAPP ITALIA SRL - LPP53111060 SKINTOP ST-M 50X1,5 RAL 7001 SGY - 53111060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 27...35 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Schutzart (IP) - IP68
Packung
5 ST
EAN
4044773177541
Artikelnummer
LPP53111060
Herstellernummer
53111060
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
27...35 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
12 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
55 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
0 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
7001
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-40...100 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein


