LAPP ITALIA SRL - LPP53111160 SKINTOP STR-M 50X1,5 RAL 7001 SGY - 53111160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 22...29 mm
Halogenfrei - nein
Biegeschutz - nein
Packung
5 ST
EAN
4044773177190
Artikelnummer
LPP53111160
Herstellernummer
53111160
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
22...29 mm
Halogenfrei:
nein
Biegeschutz:
nein
SKINTOP® STR-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con protezione antivibrazione permanente e inserto di tenuta riduttoreCon approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!





