LAPP ITALIA SRL - LPP53111310 SKINTOP STR-M 16X1,5 RAL 9005 BK - 53111310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 2...7 mm
Halogenfrei - nein
Biegeschutz - nein
Packung
100 ST
EAN
4044773176582
Artikelnummer
LPP53111310
Herstellernummer
53111310
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2...7 mm
Halogenfrei:
nein
Biegeschutz:
nein
SKINTOP® STR-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con protezione antivibrazione permanente e inserto di tenuta riduttoreCon approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!





