LAPP ITALIA SRL - LPP53111340 SKINTOP STR-M 32X1,5 RAL 9005 BK - 53111340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...15 mm
Halogenfrei - nein
Biegeschutz - nein
Packung
25 ST
EAN
4044773176445
Artikelnummer
LPP53111340
Herstellernummer
53111340
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7...15 mm
Halogenfrei:
nein
Biegeschutz:
nein
SKINTOP® STR-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con protezione antivibrazione permanente e inserto di tenuta riduttoreCon approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!





