Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53111350 SKINTOP STR-M 40X1,5 RAL 9005 BK - 53111350

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 15...23 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Biegeschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773176407

Artikelnummer

LPP53111350

Herstellernummer

53111350

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

15...23 mm

Halogenfrei:

nein

Biegeschutz:

nein

SKINTOP® STR-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con protezione antivibrazione permanente e inserto di tenuta riduttoreCon approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!