LAPP ITALIA SRL - LPP53111610 SKINTOP BS-M 16X1,5 RAL 7001 SGY - 53111610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4.5...10 mm
Halogenfrei - nein
Biegeschutz - ja
Packung
100 ST
EAN
4044773174816
Artikelnummer
LPP53111610
Herstellernummer
53111610
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4.5...10 mm
Halogenfrei:
nein
Biegeschutz:
ja
Schlagfest:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
SKINTOP® BS-M, pressacavo in plastica con protezione antipiega, per la protezione dei cavi flessibili, per parti della macchina mobili





