LAPP ITALIA SRL - LPP53111640 SKINTOP BS-M 32X1,5 RAL 7001 SGY - 53111640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...21 mm
Halogenfrei - nein
Biegeschutz - ja
Packung
25 ST
EAN
4044773174724
Artikelnummer
LPP53111640
Herstellernummer
53111640
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11...21 mm
Halogenfrei:
nein
Biegeschutz:
ja
Schlagfest:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
SKINTOP® BS-M, pressacavo in plastica con protezione antipiega, per la protezione dei cavi flessibili, per parti della macchina mobili





