LAPP ITALIA SRL - LPP53112024 SKINTOP MS-NPT 1/2?? - 53112024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - NPT
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...13 mm
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 15 mm
Packung
50 ST
EAN
4044773173895
Artikelnummer
LPP53112024
Herstellernummer
53112024
Hersteller
LPP
Gewindeart:
NPT
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7...13 mm
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
15 mm
Farbe:
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/2 Zoll
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
24 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-30...100 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein



