LAPP ITALIA SRL - LPP53112064 SKINTOP MS-NPT 1 1/2?? - 53112064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - NPT
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 27...35 mm
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 17 mm
Packung
5 ST
EAN
4044773173185
Artikelnummer
LPP53112064
Herstellernummer
53112064
Hersteller
LPP
Gewindeart:
NPT
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
27...35 mm
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
17 mm
Farbe:
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/2 Zoll
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
54 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-30...100 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein



