Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53112074 SKINTOP MS-NPT 2?? - 53112074

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - NPT

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 34...45 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 17 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773173048

Artikelnummer

LPP53112074

Herstellernummer

53112074

Hersteller

LPP

Gewindeart:

NPT

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

34...45 mm

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

17 mm

Farbe:

sonstige

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

2 Zoll

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

67 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

SKINTOP® MS-NPT BRUSH, pressacavo in ottone semplice con contatto schermato rapido e massima libertà di assemblaggio, filetto NPT