Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53112080 SKINTOP MS-M 63X1,5 PLUS - 53112080

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53112080 SKINTOP MS-M 63X1,5 PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 34...55 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Gewindelänge - 15 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773172973

Artikelnummer

LPP53112080

Herstellernummer

53112080

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

34...55 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Gewindelänge:

15 mm

Biegeschutz:

nein

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

SKINTOP® MS-M, pressacavo in ottone per diametri fino a 98mm, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentaleDisponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articoloCon approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!