LAPP ITALIA SRL - LPP53112115 SKINTOP MSR-M-XL 16X1,5 - 53112115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 12 mm
Packung
50 ST
EAN
4044773172621
Artikelnummer
LPP53112115
Herstellernummer
53112115
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
20 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-30...100 °C


