Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53112120 SKINTOP MSR-M 20X1,5 - 53112120

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...10 mm

  • Biegeschutz - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773172584

Artikelnummer

LPP53112120

Herstellernummer

53112120

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...10 mm

Biegeschutz:

nein

SKINTOP® MSR-M, pressacavo in ottone con inserto di tenuta riduttore, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentaleSKINTOP® MSR-M 75x1,5 con innovativa filettatura doppia a lamelle. Semplicità anche nell'installazione di cavi con sezioni grandi.Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!